Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON RÖR S4036F 002 Armbåge 45 grader 1/4 tum 316 rostfritt stål | AC3JKF 2TY93

SHARON PIPING S4036F 002 Armbåge 45 grader 1/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3JKF Modell: S4036F 002Korsreferens: 2TY93

Få det Maj 16, Torsdag
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1"
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON RÖR S5034F 014 Armbåge 45 grader 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5 S5034F 014304 Stainless SteelUttagssvets3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 162 kr
SHARON RÖR S4036F 001 Armbåge 45 grader 1/8 tum 316 rostfritt stål | AC3JKE 2TY92 S4036F 001316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.55 / 54 "1 / 8 "987SEK
SHARON RÖR S4036F 003 Armbåge 45 grader 3/8 tum 316 rostfritt stål | AC3JKG 2TY94 S4036F 003316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.1 5 / 16 "3 / 8 "567SEK
SHARON RÖR S4036F 004 Armbåge 45 grader 1/2 tum 316 rostfritt stål | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.1.5 "1 / 2 "610SEK
SHARON RÖR S4036F 010 armbåge 45 grader 1 tum 316 rostfritt stål | AC3JKK 2TY97 S4036F 010316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 grader F.2.187 "1"1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S4036F 002 Armbåge 45 grader 1/4 tum 316 rostfritt stål
570SEK /enhet