Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON RÖR S5034HC002 Halvkoppling 1/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KJM 2UE11

SHARON PIPING S5034HC002 Halvkoppling 1/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KJM Modell: S5034HC002Korsreferens: 2UE11

Få det Maj 15, Onsdag
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 150 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.55 / 54 "
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON PIPING S5034HC012 Halvkoppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-15 / 64 "1.25 "542SEK
SHARON PIPING S5034HC014 Halvkoppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-35 / 64 "1.5 "869SEK
SHARON PIPING S5034HC020 Halvkoppling 2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-31 / 32 "2"1 121 kr
SHARON PIPING S4034HC012 Halvkoppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.2.25 "1.25 "444SEK
SHARON PIPING S4034HC014 Halvkoppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.2.5 "1.5 "589SEK
SHARON PIPING S4034HC024 Halvkoppling 2 1/2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3.625 "2.5 "1 428 kr
SHARON PIPING S4034HC030 Halvkoppling 3 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.4.25 "3"2 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5034HC002 Halvkoppling 1/4 tum 304 rostfritt stål
204SEK /enhet