Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FVC 1LUH2

SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FVC Modell: S5034T 014Korsreferens: 1LUH2
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
1 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.2-23 / 64 "
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307230000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012304 Stainless Steel3000 psi2-7 / 64 "1.25 "1 232 kr
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 Stainless Steel3000 psi2-57 / 64 "2"2 420 kr
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 Stainless Steel3000 psi2-7 / 64 "1.25 "1 459 kr
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 Stainless Steel3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 938 kr
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 Stainless Steel3000 psi2-57 / 64 "2"4 341 kr
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 tums hylssvets 316 rostfritt stål | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 Stainless Steel3000 psi @ 150 grader F.11 / 16 "1 / 8 "399SEK
SHARON PIPING S5036T 002 Tee 1/4 tum hylssvets 316 rostfritt stål | AC3KET 2UB65 S5036T 002316 Stainless Steel3000 psi @ 150 grader F.53 / 64 "1 / 4 "323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 tum 304 rostfritt stål
1 724 kr /enhet