JUSTRITE 7225230 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, gul | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z

JUSTRITE 7225230 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AD2DTG Modell: 7225230Korsreferens: JCN7225230, 7225230Z

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp II säkerhetsburk
Kapacitet2.5 gal.
FärgGul
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.68 "
FinishPulverlackat
Höjd12 "
Slanglängd9"
Slang utanför Dia.1"
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Används förDiesel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gå utöver skydd och efterlevnad med den extra bekvämligheten med AccuFlow? med Safe-Squeeze? avtryckare för säker och kontrollerad hällning. Justrites patenterade grenrör och proportionell flödeskontroll Safe-Squeeze? trigger ger dig möjlighet att reglera flödet vid hantering av brandfarliga vätskor. Fyllningsport med ergonomisk lyftspak gör påfyllningen enkel. Flexibel 9" (229 mm) lång metallslangpip hjälper till att kontrollera hällningen i små öppningar. Tillverkad av högkvalitativt belagt stål, varje burk är trycktestad för att säkerställa kvalitet. Den tuffa pulverlackeringen står emot kemikalier och klarar kraven av rigorös användning. Flamskydd av rostfritt stål utrustad i alla Justrite säkerhetsburkar avleder värme för att stoppa flashback-antändning. Förseglat lock har automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 och 5 psig (0.2 och 0.35 bar) för att skydda mot explosion. Stor etikett-ID zon ger skrivutrymme till identitetsinnehåll, avdelningsplats eller individuellt användarnamn. Alla burkstorlekar har extra kapacitet för att tillsätta tvåtaktsmotorolja eller andra tillsatser. Ergonomisk lyftspak öppnar den självstängande pipen vida för enkel fyllning. En full- längd flamskydd i rostfritt stål avleder värme och tillåter djupare, säker insättning av munstycket vid påfyllning Upplev fördelarna med Justrites typ II AccuFlow? säkerhetsburkar som finns i flera färger och lämpliga för förvaring av brandfarliga vätskor. Detta hjälper till att identifiera specifika vätskor och undviker kostsamma fel när man använder mer än en vätska på en arbetsplats. Certifierade av FM och UL/ULC, Justrite säkerhetsburkar uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Färgkodning undviker olyckor
  • Rostfri flamspärr förhindrar bakslagständning
  • Lätt att använda Safe-Squeeze? avtryckare för kontrollerad hällning
  • Två öppningar; en för målinriktad upphällning, en med ergonomiskt utformad lyftspak för enkel påfyllning
  • Godkänd av FM, UL/ULC och TUV; uppfyller även OSHA- och NFPA-kraven

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris
JUSTRITE 7225220 Säkerhetsburk, 5/8 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, gul | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 377 kr
JUSTRITE 7250220 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 17-1/2 tum höjd, gul | AA4ZZM 13M486 72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 185 kr
JUSTRITE 7210220 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 10-1/2 tum höjd, gul | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 157 kr
JUSTRITE 7220220 Säkerhetsburk, 5/8 tum metallslang, typ II, 13-1/4 tum höjd, gul | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 162 kr
JUSTRITE 7250230 Säkerhetsburk, 1 tum metallslang, typ II, 17-1/2 tum höjd, gul | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "2 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7225230 Säkerhetsburk, 1 tums metallslang, typ II, 12 tums höjd, gul
2 223 kr /enhet