Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON RÖR S5036U 014 Union 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AB2FXU 1LUW7

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FXU Modell: S5036U 014Korsreferens: 1LUW7
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
2 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.3"
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON RÖR S5034U 012 Union 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 Stainless Steel30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "1 572 kr
SHARON RÖR S5034U 020 Union 2 tum 304 rostfritt stål 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 Stainless Steel1503000 psi3.5 "2"3 490 kr
SHARON RÖR S5036U 012 Union 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FXR 1LUW5 S5036U 012316 Stainless Steel30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "1 962 kr
SHARON RÖR S5036U 020 Union 2 Inch 316 Rostfritt Stål 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 Stainless Steel30003000 psi3.5 "2"3 164 kr
SHARON RÖR S5036U 001 Union 1/8 tums sockelsvets 316 rostfritt stål | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 grader F.1-21 / 32 "1 / 8 "662SEK
SHARON RÖR S5036U 002 Union 1/4 tums sockelsvets 316 rostfritt stål | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 grader F.1-21 / 32 "1 / 4 "912SEK
SHARON RÖR S5036U 003 Union 3/8 tums sockelsvets 316 rostfritt stål | AC3KFA 2UB72 S5036U 003316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 grader F.1-53 / 64 "3 / 8 "647SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 tum 316 rostfritt stål
2 548 kr /enhet