Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GLLA01A2B Allmänt gränslägesbrytare, sidovridande, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B Allmänt gränslägesbrytare, sidovridande, SPDT Snap Action

Finns i lager
Artikel: AA4MWK Modell: GLLA01A2BKorsreferens: 12U917
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobal gränslägesbrytare
Ställdonets längd0.79 "till 2.56"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialMetall
Body MaterialPlast
KontaktformulärSPDT, Snabbåtgärd för direktöppning, 1NC / 1NO, Double Break, Silverkontakter
Djup3.844 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd1.22 "
IP-värde65
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftkraft1.062 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 176 grader F.
ResaFörresa (PT) 30 grader max; Overtravel (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 18 grader max
Spänningsvärde300AC / 250DC
Bredd1.2 "
Kabeldragning1/2 "ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Honeywell GLLA01A2B GLL-seriens gränslägesbrytare för styrning av rörliga delar i hissar, rulltrappor och hissar
    • Har direktöppnande normalt slutna kretsar när strömbrytarens ställdon vilar i normalt läge
    • Galvaniskt isolerad design för att separera den elektriska kretsen från strömmar och därigenom förhindra elektriska stötar
    • Dubbelisolerat plasthölje förhindrar att elektriska komponenter kommer i kontakt med det yttre höljet och ett gångjärnskydd ger åtkomst till det interna ledningssystemet
    • Uppfyller IP65 och NEMA 1, 12 och 13 industriella tätningsstandarder

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftRullmaterialResaPris
HONEYWELL GLLA01A1B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "SidaRoterande spakarmCW / CCW1.062 tum .-lb.StålFörresa (PT) 30 grader max; Overtravel (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 18 grader max593SEK
HONEYWELL GLLA01B Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "★★★★PlungerLinjär2.22 lb.-Förresa (PT) 0.11 i max; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differential resa (DT) 0.06 i max580SEK
HONEYWELL GLLA01C Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "★★★★Kolv, rulleLinjär2.22 lb.PlastFörresa (PT) 0.11 i max; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differential resa (DT) 0.06 i max585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GLLA01A2B Allmänt gränslägesbrytare, sidovridande, SPDT Snap Action
700SEK /enhet