SHARPE VALVES SV34834TE014 Portventil Klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2YAX 1PRH3

SHARPE VALVES SV34834TE014 Portventil klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB2YAX Modell: SV34834TE014Korsreferens: 1PRH3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialSmidd kolstål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypFNPT
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd4 23 / 32 "
Max. Vätsketemp.850 grader F
Max. Ångtryck1460 psi
Max. Vattentryck1975 psi
Rörstorlek1.5 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret9-1 / 16 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial410 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE VALVES SV34834TE002 Portventil Klass 800 1/4 tum Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 589 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE003 Portventil Klass 800 3/8 tum Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 589 kr
SHARPE VALVES SV34834TE004 Portventil Klass 800 1/2 tum | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "1 000 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE006 Ventilklass 800 3/4 tum | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "1 645 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE010 Portventil Klass 800 1 tum | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.5932 126 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE012 Portventil Klass 800 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "4 487 kr
SHARPE VALVES SV34834TE020 Portventil Klass 800 2 tum | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "5 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE014 Portventil klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt
3 894 kr /enhet