Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV34834TE006 Ventilklass 800 3/4 tum | AB2YAU 1PRG9

SHARPE VALVES SV34834TE006 Grindventil Klass 800 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YAU Modell: SV34834TE006Korsreferens: 1PRG9
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
1 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialSmidd kolstål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypFNPT
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 37 / 64 "
Max. Vätsketemp.850 grader F
Max. Ångtryck1460 psi
Max. Vattentryck1975 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret6-21 / 32 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial410 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE VALVES SV34834TE002 Portventil Klass 800 1/4 tum Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 589 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE003 Portventil Klass 800 3/8 tum Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 589 kr
SHARPE VALVES SV34834TE004 Portventil Klass 800 1/2 tum | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "1 000 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE010 Portventil Klass 800 1 tum | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.5932 126 kr
SHARPE-VENTILER SV34834TE012 Portventil Klass 800 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "4 487 kr
SHARPE VALVES SV34834TE014 Portventil Klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "3 894 kr
SHARPE VALVES SV34834TE020 Portventil Klass 800 2 tum | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "5 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE006 Grindventil Klass 800 3/4 tum
1 645 kr /enhet