Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV39034SW006 Kulventil av kolstål Inline-uttag 3/4 in | AC8MNC 3CFY8

SHARPE VALVES SV39034SW006 Kolfiberkulventil Inline -uttag 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC8MNC Modell: SV39034SW006Korsreferens: 3CFY8
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
1 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SV39034SW004 Kulventil av kolstål Inline-uttag 1/2 in | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004304 Stainless Steel1 / 2 "759SEK
SHARPE-VENTILER SV39034SW010 Kulventil av kolstål Inline-uttag 1 In | AC8MND 3CFY9 SV39034SW010304 rostfritt stål med PVC-grepp1"1 441 kr
SHARPE-VENTILER SV39034SW014 Kulventil av kolstål Inline-uttag 1-1 / 2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014304 rostfritt stål med PVC-grepp1.5 "2 941 kr
SHARPE-VENTILER SV39034SW020 Kulventil av kolstål Inline-uttag 2 In | AC8MNG 3CFZ3 SV39034SW020304 Stainless Steel2"3 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW006 Kolfiberkulventil Inline -uttag 3/4 tum
1 014 kr /enhet