Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV39034SW010 Kulventil av kolstål Inline-uttag 1 In | AC8MND 3CFY9

SHARPE VALVES SV39034SW010 Kolfiberkulventil Inline -uttag 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC8MND Modell: SV39034SW010Korsreferens: 3CFY9

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera material304 rostfritt stål med PVC-grepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SV39034SW004 Kulventil av kolstål Inline-uttag 1/2 in | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004304 Stainless Steel1 / 2 "840SEK
SHARPE-VENTILER SV39034SW006 Kulventil av kolstål Inline-uttag 3/4 in | AC8MNC 3CFY8 SV39034SW006304 Stainless Steel3 / 4 "1 087 kr
SHARPE-VENTILER SV39034SW014 Kulventil av kolstål Inline-uttag 1-1 / 2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014304 rostfritt stål med PVC-grepp1.5 "3 182 kr
SHARPE-VENTILER SV39034SW020 Kulventil av kolstål Inline-uttag 2 In | AC8MNG 3CFZ3 SV39034SW020304 Stainless Steel2"4 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW010 Kolfiberkulventil Inline -uttag 1 tum
1 673 kr /enhet