Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV54576DMH010 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8

SHARPE VALVES SV54576DMH010 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AB2XYZ Modell: SV54576DMH010Korsreferens: 1PPR8
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
3 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 rostfritt stål med plastgrepp
Hantera typVårens återkomst
Max. Tryck2000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStammtypHantera materialHantera typVentilstrukturMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV54576DMH004 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004UtblåsningsbevisFörzinkat stål med PVC-greppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG1 / 2 "StandardPTFE2 350 kr
SHARPE-VENTILER SV54576DMH006 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Utblåsningsbevis304 rostfritt stål med PVC-greppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG3 / 4 "StandardPTFE2 924 kr
SHARPE-VENTILER SV53036TE024 Rostfritt stål kulventil Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG2.5 "fullRTFE7 124 kr
SHARPE VALVES SV53036TE030 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG3"fullRTFE9 744 kr
SHARPE VALVES SV53036TE040 Rostfritt stål kulventil Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG4"fullRTFE17 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH010 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In
3 690 kr /enhet