Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV54576DMH006 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7

SHARPE VALVES SV54576DMH006 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XYY Modell: SV54576DMH006Korsreferens: 1PPR7
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
2 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 rostfritt stål med PVC-grepp
Hantera typVårens återkomst
Max. Tryck2000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStammtypHantera materialHantera typVentilstrukturMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV54576DMH004 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004UtblåsningsbevisFörzinkat stål med PVC-greppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG1 / 2 "StandardPTFE2 024 kr
SHARPE-VENTILER SV54576DMH010 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Utblåsningsbevis304 rostfritt stål med plastgreppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG1"StandardPTFE3 178 kr
SHARPE-VENTILER SV53036TE024 Rostfritt stål kulventil Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG2.5 "fullRTFE7 246 kr
SHARPE VALVES SV53036TE030 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG3"fullRTFE9 893 kr
SHARPE VALVES SV53036TE040 Rostfritt stål kulventil Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG4"fullRTFE17 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH006 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 tum
2 703 kr /enhet