SHARPE VALVES SV53036TE030 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8

SHARPE VALVES SV53036TE030 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3 tum

Finns i lager
Artikel: AC8MLY Modell: SV53036TE030Korsreferens: 3CFV8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek3"
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8751
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStammtypHantera materialHantera typVentilstrukturMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV54576DMH004 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004UtblåsningsbevisFörzinkat stål med PVC-greppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG1 / 2 "StandardPTFE2 024 kr
SHARPE-VENTILER SV54576DMH006 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Utblåsningsbevis304 rostfritt stål med PVC-greppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG3 / 4 "StandardPTFE2 703 kr
SHARPE-VENTILER SV54576DMH010 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Utblåsningsbevis304 rostfritt stål med plastgreppVårens återkomst2-Piece2000 psi WOG1"StandardPTFE3 178 kr
SHARPE-VENTILER SV53036TE024 Rostfritt stål kulventil Fnpt 2-1 / 2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG2.5 "fullRTFE7 246 kr
SHARPE VALVES SV53036TE040 Rostfritt stål kulventil Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Självjusterande304 Stainless SteelLåsspak3-Piece1000 psi WOG4"fullRTFE17 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE030 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3 tum
9 893 kr /enhet