SHARPE VALVES SVSPNII100DA Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 10-43 / 64 tum längd | AB6RRE 22C630

SHARPE VALVES SVSPNII100DA pneumatisk ventilaktuator 1/4 tum 10-43/64 tum längd

Finns i lager
Artikel: AB6RRE Modell: SVSPNII100DAKorsreferens: 22C630

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk ventilmanöverdon
Body Materialanodiserat aluminium
Bultcirkel Dia.2-49/64" / 4-1/64"
Cykeltid0.90 sek.
Höjd5 15 / 16 "
Längd10 43 / 64 "
MonteringF07 / F10, .866 "stjärna
Arbetstryck40 till 120 psi
Utgångsmoment @ 80 psi1,272 tum .-lb.
Temp. Räckvidd-4 till 180 grader F
VentildesignRack-and-Pinion
Bredd4 51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.355
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Luftportstorlek (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.HöjdLängdMonteringBreddPris
SHARPE VALVES SVSPNII050DAB Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 5-51 / 64 tum längd | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "stjärna2 47 / 64 "3 655 kr
SHARPE VALVES SVSPNII063DAC Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 6-17 / 64 tum längd | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "stjärna2 9 / 16 "4 249 kr
SHARPE VALVES SVSPNII075DAD Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 8-25 / 64 tum längd | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "stjärna3 25 / 32 "5 671 kr
SHARPE VALVES SVSPNII085DAD Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 9-51 / 64 tum längd | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "stjärna4.12 "7 446 kr
SHARPE VALVES SVSPNII115DA Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 12-13 / 32 tum längd | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "stjärna5 35 / 64 "10 388 kr
SHARPE VALVES SVSPNII125DAF Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 13-5 / 8 tum längd | AB6RRG 22C632 SVSPNII125DAF4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "stjärna5 61 / 64 "12 474 kr
SHARPE VALVES SVSPNII145DAF Pneumatisk ventilmanöverdon 1/4 tum 16-7 / 32 tum längd | AB6RRH 22C633 SVSPNII145DAF4-1/64" / 4-59/64"8.25 "16 7 / 32 "F10 / F12, 1.063 "stjärna6 11 / 16 "15 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII100DA pneumatisk ventilaktuator 1/4 tum 10-43/64 tum längd
9 488 kr /enhet