SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27

SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fluor Lampa Splittringsbeständig Blacklight

Artikel: AF8FWG Modell: F40T12/BLKorsreferens: 25VG27

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Genomsnittlig glödlampa20,000 timmar
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Glödlampa Dia.1-1 / 2 "
LampteknikFluorescerande
GlödlampaBlacklight
Fall Kvantitet15
Diameter1.5 "
Hög utgångNej
LampbeteckningF40T12 / BL
LampformT12
LamptonBlacklight
lamptypLinjär
Längd48 "
Övergripande lampformT
Primär applikationInsektsdödare
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8539490040

Produktvarianter

ProduktModellHög utgångGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livInitiala lumenLampbeteckningLamptonLängdLumensPris
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerande lampa Splittresistent Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNej9000 timmar9000 timmar-F20T12BLBlacklight24 "-41SEK
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe Lysrör T12 Neutral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Neutral DeluxeNej24,000 timmar24,000 timmar2550F40T12 / ECONeutral48 "2550381SEK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerande linjär lampa T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNej24,000 timmar24,000 timmar2600F75T12 / ECOkyla48 "2600295SEK
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe Lysrör T12 Neutral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutral DeluxeNej15,000 timmar15,000 timmar5000F75T12 / ECONeutral96 "5000602SEK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme fluorescerande linjär lampa T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNej12,000 timmar15,000 timmar5000F75T12 / ECOkyla96 "5000568SEK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Fluorescerande lampa T12 R17d splittresistent | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCJa14,000 timmar12,000 timmar8800F96T12 / CW / HO / Okyla96 "8800690SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fluor Lampa Splittringsbeständig Blacklight