SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme fluorescerande linjär lampa T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569

SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme fluorescerande linjär lampa T12 Cool 4100k

Artikel: AC6DRV Modell: F96T12 CW SupremeKorsreferens: 33H569
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

593SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Genomsnittlig glödlampa12,000 timmar
Genomsnittligt liv15,000 timmar
BastypEnstift (Fa8)
Glödlampa Dia.1-1 / 2 "
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Fall Kvantitet15
Färg Temp.4100K
CRI89
Diameter1.5 "
Hög utgångNej
Initiala lumen5000
LampbeteckningF75T12 / ECO
LampformT12
Lamptonkyla
lamptypLinjär
Längd96 "
Lumens5000
Genomsnittliga lumen4250
Övergripande lampformT
Primär applikationAllmänt, specialitet
KrossmotståndJa
SplittresistentJa
StarttypOmedelbar
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8539310060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHög utgångGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livInitiala lumenLampbeteckningLamptonLängdLumensPris
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerande lampa Splittresistent Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNej9000 timmar9000 timmar-F20T12BLBlacklight24 "-41SEK
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe Lysrör T12 Neutral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Neutral DeluxeNej24,000 timmar24,000 timmar2550F40T12 / ECONeutral48 "2550406SEK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerande linjär lampa T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNej24,000 timmar24,000 timmar2600F75T12 / ECOkyla48 "2600284SEK
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe Lysrör T12 Neutral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutral DeluxeNej15,000 timmar15,000 timmar5000F75T12 / ECONeutral96 "5000471SEK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Fluorescerande lampa T12 R17d splittresistent | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCJa14,000 timmar12,000 timmar8800F96T12 / CW / HO / Okyla96 "8800739SEK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNej20,000 timmar20,000 timmar-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme fluorescerande linjär lampa T12 Cool 4100k
593SEK /enhet