Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT Fluorescerande lampa T5 49w 4100k Shtr-resistent | AB6GGD 21GP81

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT Lysrör T5 49w 4100k Shtr Resistant

Finns i lager
Artikel: AB6GGD Modell: F54T5841/HO/ALTO 49WATTKorsreferens: 21GP81
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
785SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Genomsnittlig glödlampa30,000 timmar
Genomsnittligt liv40,000 timmar
BastypBi-stift med miniatyr (G5)
Glödlampa Dia.5 / 8 "
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Fall Kvantitet40
Färg Temp.4100K
CRI85
Diameter5 / 8 "
Hög utgångJa
Initiala lumen5000
LampbeteckningF54T5 / 841 / HO / EA / 49W
LampformT5
Lamptonkyla
lamptypLinjär
Längd46 "
Lumens5000
Genomsnittliga lumen4750
Min. Starttemp.-20 grader F
Primär applikationShatter Resistant
SplittresistentJa
StarttypProgram
Watt49

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)118.36
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8539310070
URSPRUNGSLANDNL

Produktvarianter

ProduktModellLamptonGenomsnittligt livGlödlampaLumensGenomsnittliga lumenWattFall KvantitetFärg Temp.Pris
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO Fluorescerande lampa T5 54w 4100k splittresistent | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOkyla30,000 timmarkyla5000470054254100K40SEK
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO Fluorescerande lampa T5 54w 5000k splittresistent | AF7JEH 21GP80 F54T5 / 850 / HOVäldigt coolt30,000 timmarVäldigt coolt5000470054255000K40SEK
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT Fluorescerande lampa T5 49w 5000k splittresistent | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTVäldigt coolt30,000 timmarVäldigt coolt4800462549405000K785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT Lysrör T5 49w 4100k Shtr Resistant
785SEK /enhet