Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO Fluorescerande lampa T5 54w 5000k splittresistent | AF7JEH 21GP80

SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO Lysrör T5 54w 5000k Splittringsbeständig

Finns i lager
Artikel: AF7JEH Modell: F54T5/850/HOKorsreferens: 21GP80
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lysrör
Genomsnittlig glödlampa30,000 timmar
Genomsnittligt liv30,000 timmar
BastypBi-stift med miniatyr (G5)
Glödlampa Dia.5 / 8 "
LampteknikFluorescerande
GlödlampaVäldigt coolt
Fall Kvantitet25
Färg Temp.5000K
CRI86
Diameter5 / 8 "
Grön certifiering eller annat erkännandeEcoLogo-certifierad
Hög utgångJa
Initiala lumen4850
LampbeteckningF54T5 / 850 / HO
LampformT5
LamptonVäldigt coolt
lamptypLinjär
Längd46 "
Lumens5000
Genomsnittliga lumen4700
Min. Starttemp.-20 grader F
Övergripande lampformT
Primär applikationShatter Resistant
SplittresistentJa
StarttypProgram
Watt54

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8539310060

Produktvarianter

ProduktModellLamptonGenomsnittligt livGlödlampaLumensGenomsnittliga lumenWattFall KvantitetFärg Temp.Pris
SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT Fluorescerande lampa T5 49w 4100k Shtr-resistent | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTkyla40,000 timmarkyla5000475049404100K785SEK
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO Fluorescerande lampa T5 54w 4100k splittresistent | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOkyla30,000 timmarkyla5000470054254100K40SEK
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT Fluorescerande lampa T5 49w 5000k splittresistent | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTVäldigt coolt30,000 timmarVäldigt coolt4800462549405000K785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO Lysrör T5 54w 5000k Splittringsbeständig
40SEK /enhet