SHAT-R-SHIELD T5 linjär lysrör


Filter
Genomsnittlig glödlampa: 30,000 timmar , Bastyp: Bi-stift med miniatyr (G5) , Bulb Technology: Fluorescerande , Diameter: 5 / 8 " , grön certifiering eller annat erkännande: EcoLogo-certifierad , Hög uteffekt: Ja , Lampform: T5 , Lamptyp: Linjär , Längd: 46 " , Min. Starttemp.: -20 grader F , Övergripande lampform: T , Primär applikation: Shatter Resistant , Splittringsbeständig: Ja , Starttyp: Program
StilModellLamptonGenomsnittligt livGlödlampaLumensGenomsnittliga lumenWattFall KvantitetFärg Temp.Pris (ex moms)
A
F54T5841 / HO / ALTO 49WATT
kyla40,000 timmarkyla5000475049404100K721 SEK
B
F54T5 / 841 / HO
kyla30,000 timmarkyla5000470054254100K40 SEK
C
F54T5 / 850 / HO
Väldigt coolt30,000 timmarVäldigt coolt5000470054255000K40 SEK
D
F54T5850 / HO / ALTO 49WATT
Väldigt coolt30,000 timmarVäldigt coolt4800462549405000K721 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?