Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-5/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTH 14M007

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-5/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PTH Modell: 52003-1Korsreferens: 14M007
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
724SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.1.55" till 1.705"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
Max. Diameter1.736 "
Min. Dia.1.55 "
nominell storlek1.625 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Shaw 2003-1 mekanisk expansionsplugg är designad för lågtryckstätning i cirkulära öppningar.

Funktioner:

  • Shaw Plugs 52003-1 mekanisk expansionsplugg har en innerdiameter på 1.550 1.705 till XNUMX XNUMX tum.
  • Den ger ett maximalt lufttryck på 10 PSI.
  • Denna mekaniska expansionsplugg kommer med ett mässingshandtag och en förzinkad stålkropp för korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det maximala mottrycket som en Shaw 2003-1 mekanisk expansionsplugg kan hantera?

S. Denna plugg kan motstå ett maximalt mottryck på 12 fots huvud.

F. Kan dessa pluggar motstå kemisk exponering?

S. Ja, dessa Shaw Plugs mekaniska expansionspluggar har en korrosionsbeständig konstruktion för att motstå kemisk exponering.

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 52001-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06" till 1.166"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite645SEK
SHAW PLUGS 52002-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320" till 1.452"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite719SEK
SHAW PLUGS 52004-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-7/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81" till 1.991"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite744SEK
SHAW PLUGS 52002 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/4 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210" till 1.331"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite657SEK
SHAW PLUGS 52003 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440" till 1.584"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite822SEK
SHAW PLUGS 52004 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7" till 1.87"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite828SEK
SHAW PLUGS 52005 Mekanisk expansionsplugg, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92" till 2.142"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-5/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi
724SEK /enhet