Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52002 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/4 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHR 6VFN2

SHAW PLUGS 52002 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MHR Modell: 52002Korsreferens: 6VFN2
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
657SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.1.210" till 1.331"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
nominell storlek1.25 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 52001-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06" till 1.166"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite645SEK
SHAW PLUGS 52002-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320" till 1.452"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite719SEK
SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-5/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTH 14M007 52003-11.625 "1.55" till 1.705"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite724SEK
SHAW PLUGS 52004-1 Mekanisk expansionsplugg, 1-7/8 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81" till 1.991"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite744SEK
SHAW PLUGS 52003 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440" till 1.584"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite822SEK
SHAW PLUGS 52004 Mekanisk expansionsplugg, 1-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7" till 1.87"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite828SEK
SHAW PLUGS 52005 Mekanisk expansionsplugg, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92" till 2.142"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52002 Mekanisk expansionsplugg, 1-1/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
657SEK /enhet