Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52096 Mekanisk expansionsplugg, 1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MHN 6VFL9

SHAW PLUGS 52096 Mekanisk expansionsplugg, 1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MHN Modell: 52096Korsreferens: 6VFL9
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.0.48" till 0.528"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
nominell storlek1 / 2 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 52097 Mekanisk expansionsplugg, 5/8 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6" till 0.672"Upp till 10 psiNeopren gummiRostfritt stålMässingTurn-Tite698SEK
SHAW PLUGS 52099 Mekanisk expansionsplugg, 7/8 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812" till 0.893"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite700SEK
SHAW PLUGS 52098 Mekanisk expansionsplugg, 3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719" till 0.791"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite752SEK
SHAW PLUGS 52001 Mekanisk expansionsplugg, 1 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937" till 1.031"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite739SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52096 Mekanisk expansionsplugg, 1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
605SEK /enhet