JOHNSON CONTROLS Ställdon, resistiv 100 till 10,000 ohm


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 122 F , Djup: 2-11 / 16 " , Elektriska anslutningar: Skruvplintar , Höjd: 6" , Monteringstyp: Direktmontering , Skafttyp: Självcentrerande fastspänning , Spring Return: Nej , Switch Typ: 2 spdt , Typ: Återkomst från våren , Spänning: 24 AC / DC , Bredd: 4.25 "
StilModellEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)VridmomentPris (ex moms)
A
M9124-JGC-2
5.9 VA5.9 VA115 till 175210 tum. Lbs.5 327 SEK
A
M9124-JGA-2
5.9 VA5.9 VA115 till 175210 tum. Lbs.5 657 SEK
B
M9116-JGC-2
6.4 VA6.4 VA70 till 115140 tum. Lbs.4 389 SEK
B
M9116-JGA-2
6.4 VA6.4 VA70 till 115140 tum. Lbs.3 904 SEK
C
M9108-JGC-2
7.1 VA7.1 VA25 till 5070 tum. Lbs.4 061 SEK
C
M9108-JGA-2
7.1 VA7.1 VA25 till 5070 tum. Lbs.3 358 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?