Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52499 Mekanisk expansionsplugg, 7/8 tum, rostfritt stål, neoprengummi | AA6PTQ 14M014

SHAW PLUGS 52499 Mekanisk expansionsplugg, 7/8 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PTQ Modell: 52499Korsreferens: 14M014

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Inuti Dia.0.812" till 0.893"
MaterialRostfritt stål, neoprengummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
Max. Diameter0.909 "
Min. Dia.. 812 "
nominell storlek7 / 8 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris
SHAW PLUGS 52497 Mekanisk expansionsplugg, 5/8 tum, rostfritt stål, neoprengummi | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 245 kr
SHAW PLUGS 52496 Mekanisk expansionsplugg, 1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48" till 0.528"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 239 kr
SHAW PLUGS 52498 Mekanisk expansionsplugg, 3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719" till 0.791"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 270 kr
SHAW PLUGS 52401 Mekanisk expansionsplugg, 1 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJC 6VFP2 524011"0.937" till 1.031"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi596SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52499 Mekanisk expansionsplugg, 7/8 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
1 268 kr /enhet