SHAW PLUGS Marine Turn-Tite mekaniska expansionspluggar i rostfritt stål, 0 till 1 tum


Turn-Tite mekaniska expansionspluggar från Shaw hjälper till vid reparation och testning av vatten-, avlopps- och VVS-system.

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris (ex moms)
A
52401
1"0.937" till 1.031"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi513 SEK
A
52496
1 / 2 "0.48" till 0.528"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 256 SEK
A
52498
3 / 4 "0.719" till 0.791"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 299 SEK
A
52497
5 / 8 "--Turn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 241 SEK
A
52499
7 / 8 "0.812" till 0.893"Upp till 10 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 289 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa pluggar har ett greppvänligt T-handtag som expanderar tätningen för att stänga av röröppningar.

Funktioner

  • Dessa pluggar har konstruktion i rostfritt stål och är avsedda för rör med inre diametrar från 0 till 1 tum.
  • De har en kemikaliebeständig neoprengummitätning som absorberar stötar och skyddar mot inträngning av vatten och damm.
  • Turn-Tite T-handtaget ger ett utmärkt grepp för att fästa den expanderande pluggen i ett hål.

Vanliga frågor

Vilket är det maximala mottrycket som dessa pluggar kan hålla?

De kan hålla ett maximalt mottryck på 24 fot av huvudet.

Vad är luftmottryck?

Luftmottryck är hur mycket tryck en plugg kan motstå utan att röra sig.

Var används dessa mekaniska expansionspluggar?

De är idealiska för att skapa lågtryckstätningar i cirkulära öppningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?