Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 53005 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PUW 14M042

SHAW PLUGS 53005 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PUW Modell: 53005Korsreferens: 14M042
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
1 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.1.920" till 2.142"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
Max. Diameter2.122 "
Min. Dia.1.93 "
nominell storlek2"
TypVentilerad Turn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.nominell storlekMax. LufttryckTypMaterialBody MaterialHantera materialPris
SHAW PLUGS 53003 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1-1/2 tums storlek, stål, neoprengummi | AA6PUV 14M041 530031.440" till 1.584"1.5 "Upp till 10 psiVentilerad Turn-TiteNeopren gummiFörzinkat stålMässing1 505 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 53005 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
1 703 kr /enhet