Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 53003 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1-1/2 tums storlek, stål, neoprengummi | AA6PUV 14M041

SHAW PLUGS 53003 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1-1/2 tums storlek, stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PUV Modell: 53003Korsreferens: 14M041
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
1 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.1.440" till 1.584"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
Max. Diameter1.613 "
Min. Dia.1.44 "
nominell storlek1.5 "
TypVentilerad Turn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.nominell storlekMax. LufttryckTypMaterialBody MaterialHantera materialPris
SHAW PLUGS 53005 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PUW 14M042 530051.920" till 2.142"2"Upp till 5 psiVentilerad Turn-TiteNeopren gummiFörzinkat stålMässing1 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 53003 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1-1/2 tums storlek, stål, neoprengummi
1 806 kr /enhet