Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 68733 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 3/8 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MKN 6VFV5

SHAW PLUGS 68733 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 3/8 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MKN Modell: 68733Korsreferens: 6VFV5

Få det Maj 15, Onsdag
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
535SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialAluminium, förzinkat stål, rostfritt stål
Inuti Dia.0.36" till 0.428"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 15 psi
nominell storlek3 / 8 "
TypTummen mutter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialTypPris
SHAW PLUGS 68000 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 1/4 tum, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22" till 0.262"Upp till 15 psiNeopren gummiTummen mutter432SEK
SHAW PLUGS 68012 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 5/16 tums storlek, SS, neoprengummi | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29" till 0.345"Upp till 15 psiNeopren gummiTummen mutter477SEK
SHAW PLUGS 68147 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 7/16 tums storlek, SS, neoprengummi | AF2MKP 6VFV6 681477 / 16 "0.41" till 0.488"Upp till 15 psiNeopren gummiTummen mutter474SEK
SHAW PLUGS 68090 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47" till 0.559"Upp till 15 psiNeopren gummiTummen mutter486SEK
SHAW PLUGS 68137 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 9/16 tums storlek, SS, neoprengummi | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55" till 0.655"Upp till 15 psiNeopren gummiTummen mutter336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 68733 Mekanisk expansionsplugg, tummutter, 3/8 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
535SEK /enhet