SHEL LAB SVAC1 ugnsvakuum 0.6 Cu fötter | AA6BVW 13R402

SHEL LAB SVAC1 Ugnsvakuum 0.6 Cu Feet

Finns i lager
Artikel: AA6BVW Modell: SVAC1Korsreferens: 13R402

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumugn
KonvektionstypVakuum
Invändiga mått9 "H x 9" W x 12 "D
Antal dörrar1
Antal hyllor3
Utvändiga måttX x 17 22.3 23.5
Strömförsörjning120v 60 hz
Temp. Noggrannhet+/- 3.5% av börvärdet
Temp. RäckviddAmb. +10 grader till 240 grader C.
TermostatMikroprocessorstyrning
Volym0.6 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.65
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8514100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Överstiger CE-säkerhetskrav, Korsventilation Luftflödesdesign, Sittande vakuumventiler, Uppnå imponerande vakuumnivåer, Inbyggt övertemperaturskydd

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorUtvändiga måttStrömförsörjningTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddVolymPris
SHEL LAB SVAC2 ugnsvakuum 1.7 Cu fötter | AA6BVX 13R403 SVAC23X x 20.5 28.2 26.25120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.1.7 cu. ft.128 962 kr
SHEL LAB SVAC4 Ugnsvakuum 4.5 Cu fötter | AA6BVY 13R404 SVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.4.5 cu. ft.227 404 kr
SHEL LAB SVAC1E Ugnsvakuum 0.6 kubikfot 115v | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grader C vid 120 grader CAmb. +15 grader C till 210 grader C0.6 cu. ft.44 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEL LAB SVAC1 Ugnsvakuum 0.6 Cu Feet
93 709 kr /enhet