SHEL LAB SVAC2E-2 Vakuumugn 1.7 Kubikfot 220v | AC8BHM 39J321

SHEL LAB SVAC2E-2 Vakuumugn 1.7 Kubikfot 220v

Finns i lager
Artikel: AC8BHM Modell: SVAC2E-2Korsref: 39J321

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumugn
KonvektionstypLedande
Invändiga mått12 x 20 x 12 "
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Utvändiga mått18.5 x 27.8 x 25.3 "
Strömförsörjning240V
Temp. Noggrannhet+/- 9 grader C vid 120 grader C
Temp. RäckviddOmgivning + 15 ° C till 210 grader C.
TermostatAnalog
Volym1.7 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.5
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8514300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningTemp. RäckviddPris
SHEL LAB SVAC2E Vakuumugn 1.7 Kubikfot 120v | AC8BHL 39J320 SVAC2E115VAmb. +15 grader C till 210 grader C49 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEL LAB SVAC2E-2 Vakuumugn 1.7 Kubikfot 220v
54 345 kr /enhet