Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER PUT75223BK Friction-Ring Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 165 lb, 3 1/4 Inch Mounting Height, Nylon | CU2PZN 60FD16

SHEPHERD CASTER PUT75223BK Friction-Ring Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 165 lb, 3 1/4 Inch Mounting Height, Nylon

Finns i lager
Artikel: CU2PZN Modell: PUT75223BKKorsreferens: 60FD16
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStamhjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHEPHERD CASTER PTW40223BK-B Friktionsring spindelhjul, 1 5/8 tums hjuldiameter, 40 lb, 2 tums monteringshöjd | CU2PUD 60FC70 PTW40223BK-B57SEK
SHEPHERD CASTER PTW40223BK Friktionsring spindelhjul, 1 5/8 tums hjuldiameter, 40 lb, 2 tums monteringshöjd, nylon, standard | CU2PUE 60FC69 PTW40223BK50SEK
SHEPHERD CASTER PHG5558BK-U Friktionsring spindelhjul, 2 1/8 tums hjuldiameter, 75 lb, 2 1/8 tums monteringshöjd | CU2PUF 60EZ90 PHG5558BK-U190SEK
SHEPHERD CASTER PTW60223BK Friktionsring spindelhjul, 2 3/8 tums hjuldiameter, 100 lb, 2 3/4 tums monteringshöjd, nylon | CU2PUG 60FC85 PTW60223BK70SEK
SHEPHERD CASTER PUT60223BK-B Friktionsringhjul, 2 3/8 tums hjuldiameter, 100 lb, 2 5/8 tums monteringshöjd, nylon | CU2PUH 60FD11 PUT60223BK-B147SEK
SHEPHERD CASTER PSF60223GR-B Friktionsring spindelhjul, 2 3/8 tums hjuldiameter, 100 lb, 2 5/8 tums monteringshöjd, slätt | CU2PUJ 60FC56 PSF60223GR-B207SEK
SHEPHERD CASTER PSF50223GR Friktionsring spindelhjul, 2 tums hjuldiameter, 75 lb, 2 1/4 tums monteringshöjd | CU2PUK 60FC49 PSF50223GR169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PUT75223BK Friction-Ring Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 165 lb, 3 1/4 Inch Mounting Height, Nylon
182SEK /enhet