SHEPHERD CASTER

Filter

Materialhantering

Materialhantering Filter

Hjul och hjulVisa alla

  • Caster Tillbehör

    Inkluderar skaftnycklar och skaftnycklar, skivor, plattor, gängade skaft och friktionsringfästen som är lämpliga för användning med hjul för vagnar och dockor i tillverkningsanläggningar och distributionscentra. Finns i 7/8 och 1 tum stamlängder

  • Caster Sockets Fästen och golvlås

    Stamhjulfästen och hylsor utformade för att säkert hålla hjulhjulstammen i slangarna inom sjukvården, livsmedelsservicen, monterings-, produktions- och byggbranschen. Valda modeller har stålkonstruktion för slaghållfasthet. Finns i varianter av presspassning och skruvfläns 

  • Tallrikshjul

    Hårda / svängbara hjul med polyuretan / gummi / termoplastiska gummihjul som kan bära laster upp till 999 lb. Används för både lätta och tunga mobilitetsapplikationer. Modeller med överhjul och totallås finns också

  • Stamhjul

    Perfekt för användning med rör- och slangramar, vagnar och dockor i lätta och medelstora operationer. Valda modeller har neoprenhjul för hög kemisk stabilitet och hållbarhet. Finns i belastningsvärden på 110, 120, 125, 250 och 280 lb

Om SHEPHERD CASTER

Shepherd Caster Corporation, medlem i Colson Group USA, är en ledande tillverkare av högkvalitativa hjul för användning med butiksinredning och elektronisk / materialhanteringsutrustning i kommersiella butiker samt inom fordons-, flyg- och livsmedelsindustrin. Varumärkskatalogen innehåller stamhjul, tallrikshjul, sockeluttag och tillhörande monteringsutrustning. Shepherd-hjulen är utformade för att utföra enkla rörelser med tung utrustning och kan bära laster upp till 999 kg. Märkenas värmebehandlade spindelhjul består av precisionskullager för en smidig och tyst körning och är utrustade med bromsar i utvalda modeller. Shepherd caster-uttag har en presspassad montering för enkel installation och erbjuds i olika material och storlekar. Välj bland ett stort utbud av dessa hjul och hjultillbehör, som skiftnycklar, fästen, fästen och golvlås, i olika dimensionskonfigurationer, på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter