Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO MF-20 Mekanisk kraftmätare område 20 Lb | AD9MDK 4TLF1

SHIMPO MF-20 Mekanisk kraftmätare område 20 Lb

Finns i lager
Artikel: AD9MDK Modell: MF-20Korsreferens: 4TLF1
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
6 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk kraftmätare
Noggrannhet+/- 0.2% FS
Slå examen0.1 Ib
VisaAnalog
Funktion Peak Hold
MätningslägenRealtid, toppläge
Mäta enheterPund
Mätområde20 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8423810050
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSlå examenMätområdePris
SHIMPO MF-2 Mekanisk kraftmätare område 2 Lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 Ib2 kg6 972 kr
SHIMPO MF-5 Mekanisk kraftmätare område 5 Lb | AD9MDH 4TLE8 MF-50.025 Ib5 kg6 972 kr
SHIMPO MF-10 Mekaniskt mätområde 10 Lb | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 Ib10 kg6 972 kr
SHIMPO MF-30 Mekaniskt mätområde 30 Lb | AD9MDL 4TLF2 MF-300.2 Ib30 kg6 972 kr
SHIMPO MF-50 Mekaniskt mätområde 50 Lb | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 Ib50 kg6 972 kr
SHIMPO MF-100 Mekaniskt mätområde 100 Lb | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 Ib100 kg6 972 kr
SHIMPO MF-1KG Räckvidd för mekanisk kraftmätare 1 kg | AD9MDP 4TLF5 MF-1KG0.005 kg1Kg6 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO MF-20 Mekanisk kraftmätare område 20 Lb
6 972 kr /enhet