Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHUR-LINE 6615C minirullram, 12 tums längd | AH8WZJ 39AN34

SHUR-LINE 6615C Mini Roller Frame, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8WZJ Modell: 6615CKorsreferens: 39AN34
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini Paint Roller Ram
HandleWire
Hantera materialPlast
Total längd12.5 "
FärgtypVatten- och oljebaserad
Pläteringkrom
Rulllängd4 och 6 "
SkaftmaterialStål
Skaftets trådstorlek1 / 4 "
StilRam
YtorAlla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1361
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdFärgtypPris
SHUR-LINE 6600C minirullram, 12 tum | AA4DTC 12G325 6600CMini Paint Roller Ram12 "Latexfärger51SEK
SHUR-LINE 6625C minirullram, 16 tums längd | AH8WZK 39AN35 6625CMini Paint Roller Ram16.5 "Vatten- och oljebaserad78SEK
SHUR-LINE 6635 Mini Roller Frame, 24 tums längd | AH8WZL 39AN36 6635Mini Paint Roller Ram24.5 "Vatten- och oljebaserad84SEK
SHUR-LINE 6652 Rullram, med tyg minirulle | CH4PMA 6652Färg rullram--103SEK
RFQ
SHUR-LINE 2005748 Markeringsram, 3 tums längd trimline | CH4PMB 2005748Färg rullram--45SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHUR-LINE 6615C Mini Roller Frame, 12 tums längd
74SEK /enhet