SHUR-LINE

Filter

Måla utrustning och tillbehör

Materialhantering

Handverktyg

Möbelgästfrihet och matservice

Måla utrustning och tillbehör Filter

Borstar rullar och brickorVisa alla

  • Kuddar och applikatorer

    Plastfärgkuddar med integrerat spårverktyg för att fläcka plana ytor och mellan brädor samtidigt. Separata syntetiska lammullsmattor för att måla oregelbundna ytor finns också

  • Penslar

    Vinkelfärgborstar designade med Shur-flo-teknik för att effektivt släppa färgen från penseln till ytan för bättre täckning och jämn finish. Har polyester / nylonblandade borst som är kompatibla med alla interiörfärger och grundfärger

  • Måla kanter och påfyllningar

    Kanter av plastfärg för att skapa rena och raka färglinjer på lister och trim utan extra användning av tejp. Ersättningsfyllnadsdynor finns också

  • Omslag för målarulle

    Designad för användning med färgvalsramar för att måla stora ytor, som väggar och tak. Har en porös yta som rymmer mer färg än en pensel för att snabbt täcka breda ytor. Finns i skum-, polyester- och mikrofiberalternativ

  • Förlängningsstolpar för färgrulle

    Konstruerad för användning med färgvalsramar för att förlänga färgvalsarnas räckvidd utan att använda stege, plattform eller byggnadsställning

  • Färgrullramar

    Bur- och ramformade återanvändbara färgvalsramar som används med rullöverdrag för att måla stora ytor, inklusive tak och väggar. Har en roterande axel som möjliggör snabbare målningshastigheter jämfört med en pensel och ett gängat handtag för användning med vilken standardförlängningspol som helst

  • Måla rullsatser

    4- och 7-delars färgvalsar som används för att ge ultra till halvmjuka strukturer medan du målar staket, bokhyllor, köksskåp och hyllor. Inkluderar slitstarka färgvalsöverdrag, rullramar och en färgbricka

  • Måla brickor och skopor

Verktyg för måla och tapeterVisa alla

Om SHUR-LINE

Shur-Line, ett H2 Brands-företag, erbjuder innovativa målningsverktyg och utrustning inklusive penslar, rullskydd & kit, brickor, målarkantar, färgningskuddar och rullförlängningsstolpar. De professionella Shur-Line-målarna är utformade för att hjälpa till att skapa släta och raka linjer runt lister, hörn och tak; och att klippa utan att använda band. Dessa plastfärgskanter har en ergonomisk och lätt design för att minska trötthet i handen och infällbara styrhjul med hjulskydd för att hålla hjulen färgfria. De ger en bättre finish jämfört med traditionella penslar utan ludd.
Företaget erbjuder också slitstarka och slitstarka färgkuddar som är utformade för professionella målare för att uppnå felfria resultat av hög kvalitet. Dessa Shur-Line färgkuddar har fasade kanter för exakt och konsekvent inskärning och trim, och ett gängat handtag för att enkelt passa förlängningspolar. De är tillgängliga på Raptor Supplies i 7 och 9 tum bredder.

Varumärkesexklusiva produkter