CHAINFLEX CF6 PVC-kontrollkabel


Filter
Jacka färg: Grön , Jacka Material: PVC , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul
StilModellLedarmaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådstorlekPris (ex moms)
A
CF6-05-07
Ren koppar50.43 "7Skär i längd, ordna med foten20 AWG89 SEK
A
CF6-15-03
Ren koppar180.39 "3Skär i längd, ordna med foten16 AWG75 SEK
A
CF6-05-05
Ren koppar50.35 "5Skär i längd, ordna med foten20 AWG80 SEK
A
CF6-15-04
Ren koppar180.41 "4Skär i längd, ordna med foten16 AWG92 SEK
A
CF6-07-24-25
Koppar50.71 "2425ft.18 AWG3 463 SEK
A
CF6-05-05-100
Koppar50.35 "5100ft.20 AWG5 083 SEK
A
CF6-07-24-100
Koppar50.71 "25100ft.18 AWG18 827 SEK
A
CF6-15-03-100
Koppar180.39 "3100ft.16 AWG5 159 SEK
A
CF6-15-04-25
Koppar180.41 "425ft.16 AWG1 746 SEK
A
CF6-05-05-25
Koppar50.35 "525ft.20 AWG1 352 SEK
A
CF6-05-07-25
Koppar50.43 "725ft.20 AWG1 662 SEK
A
CF6-15-03-25
Koppar180.39 "325ft.16 AWG1 510 SEK
A
CF6-05-07-100
Koppar50.43 "7100ft.20 AWG6 431 SEK
A
CF6-15-04-100
Koppar180.41 "4100ft.16 AWG7 064 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?