Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURFLO 2088-394-154 Pumpmembran, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Pumpmembran, 115 VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2HHT Modell: 2088-394-154Korsreferens: 4UN20
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
3 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk sprutpump
Byråns efterlevnadUL Listing och CSA
Body Materialpolypropylen
backventilViton
MembranmaterialSantopren
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
GPM Max.3.2
Höjd4.40
Inlopp / utlopp1 / 2-14 MSPT
Längd8.60
Max. Tryck45
Max. Temp.170
Prime i fötter9
SjälvsugandeJa
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5628
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)14.48
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • SHURflo 2088-394-154 är en UL-listad och CSA-certifierad membranpump som ofta används för kemisk överföring och sprutning i jordbruket.
    • Den har en membrankonstruktion med 3 kammare, en termiskt skyddad permanentmagnetmotor, polypropenhölje, en tryckomkopplare på 45 psi, en Viton-backventil, en maximal flödeshastighet på 3.2 gpm och förzinkade stålfästelement.
    • Denna högpresterande pump kan enkelt pumpa vätskor med temperaturer upp till 170 grader Fahrenheit.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO 2088-394-154 Pumpmembran, 115 VAC
3 873 kr /enhet