SHURFLO 8025-833-336 Ersättningspump 87 psi 3/8 tum 115V | AH2HBP 28EA19

SHURFLO 8025-833-336 Ersättningspump 87 psi 3/8 tum 115V

Finns i lager
Artikel: AH2HBP Modell: 8025-833-336Korsreferens: 28EA19

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Byråns efterlevnadUL-listade
Amps0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Höjd4"
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialSantopren
PumphjulstypMembran
Inlopp3 / 8 "
Längd8"
Max. Falltryck87 psi
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. Tryck87 psi
Motorns omgivande temp. Betyg34 grader till 170 grader F.
MotorhöljeRostfritt stål
Classic Outlet3 / 8 "
FasSingle
Inställning av tryckbrytareFabriksset
praktik1
TypBooster Pump
Spänning115
Vättade materialNSF
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInloppMax. FalltryckMax. TryckClassic OutletPris
SHURFLO 8025-933-237 Ersättningspump 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Snabbanslutning87 psi87 psiSnabbanslutning5 869 kr
SHURFLO 8025-933-399 Ersättningspump 117 psi 3/8 tum 115V | AH2HBN 28EA18 8025-933-3990.9Snabbanslutning117 psi117 PSISnabbanslutning7 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO 8025-833-336 Ersättningspump 87 psi 3/8 tum 115V
7 326 kr /enhet