SHURFLO Ersättningspumpar


Filter
Byråns efterlevnad: UL-listade , GPM @ 20 PSI: 1.42 , GPM @ 40 PSI: 1.26 , Höjd: 4" , Husmaterial: Rostfritt stål , HP: 1/3 , Hz: 60 , Impeller Material: Santopren , Impellertyp: Membran , Längd: 8" , Max. Dia. Fasta ämnen: Klart vatten , Motorkapsling: Rostfritt stål , Fas: Single , Etapper: 1 , Typ: Booster Pump , Spänning: 115 , blött material: NSF , Bredd: 4"
StilModellAmpsInloppMax. FalltryckMax. TryckClassic OutletPris (ex moms)
A
8025-933-237
0.5Snabbanslutning87 psi87 psiSnabbanslutning5 869 SEK
B
8025-833-336
0.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "7 326 SEK
C
8025-933-399
0.9Snabbanslutning117 psi117 PSISnabbanslutning7 863 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?