Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURFLO 8025-933-237 Ersättningspump 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17

SHURFLO 8025-933-237 Ersättningspump 87 psi 115V

Finns i lager
Artikel: AH2HBM Modell: 8025-933-237Korsreferens: 28EA17
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
5 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Byråns efterlevnadUL-listade
Amps0.5
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Höjd4"
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialSantopren
PumphjulstypMembran
InloppSnabbanslutning
Längd8"
Max. Falltryck87 psi
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. Tryck87 psi
Motorns omgivande temp. Betyg34 grader till 170 grader F.
MotorhöljeRostfritt stål
Classic OutletSnabbanslutning
FasSingle
Inställning av tryckbrytareFabriksset
praktik1
TypBooster Pump
Spänning115
Vättade materialNSF
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInloppMax. FalltryckMax. TryckClassic OutletPris
SHURFLO 8025-933-399 Ersättningspump 117 psi 3/8 tum 115V | AH2HBN 28EA18 8025-933-3990.9Snabbanslutning117 psi117 PSISnabbanslutning7 863 kr
SHURFLO 8025-833-336 Ersättningspump 87 psi 3/8 tum 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "7 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO 8025-933-237 Ersättningspump 87 psi 115V
5 869 kr /enhet