GENERAL CABLE Kommunikations- och kontrollkabel för fast koppar


Filter
Kabel typ: Unshielded , Färg: White , Ledarstorlek: 18 AWG , Ledartyp: Massivt naket koppar , Isolering: Premiumkvalitet, färgkodad PVC , Jackans färg: White , Jacka Material: Flexguard (R) PVC , Längd: 1000ft. , NEC artikel: 725, 800 , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Spolens/spolens längd (ft.): 1000 , Temp. Räckvidd: -4 till 167 , Spänning: 150
StilModellNominell utanför dia.Antal ledarePris (ex moms)
A
C3110.41.02
0.142 "26 324 SEK
B
C3114.41.02
0.151 "310 253 SEK
C
C3118.41.02
0.199 "620 836 SEK
A
C3119.41.02
0.216 "826 043 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?