Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Gul | AB7XGK 24K267

SHURTAPE PC 600 Kanaltejp 48mm x 55m 9 mil Gul

Finns i lager
Artikel: AB7XGK Modell: PC 600Korsreferens: 24K267

Få det Maj 7, Tisdag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilvertejp
Vidhäftningsstyrka50 oz / tum
AdhesivNaturgummi
FärgGul
Diameter5.94 "
LängdNer till 55m
Materialpolyeten
Prestanda Temp.50 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet22 pund / tum
Tjocklek9 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod5906100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivDraghållfasthetTjocklekBreddFärgDiameterPris
SHURTAPE PC 460 Kanaltape 48mm x 55m 6 mil Silver | AB7XGG 24K263 PC 46050 grader till 200 grader F.46 oz / tumNaturgummi20 pund / tum6 mil.48mmSilver4.18 "123SEK
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Vit | AB7XGJ 24K266 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmWhite5.94 "1 722 kr
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Röd | AB7XGL 24K268 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmRed5.94 "199SEK
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Oliv | AB7XGN 24K271 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmOliv5.94 "1 722 kr
SHURTAPE PC 600 Kanaltape 48mm x 55m 9 mil Silver | AB7XGP 24K272 PC 60050 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi22 pund / tum9 mil.48mmSilver5.94 "197SEK
SHURTAPE PC 460 Kanaltape 72mm x 55m 6 mil Silver PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 grader till 200 grader F.46 oz / tumNaturgummi20 pund / tum6 mil.72mmSilver5.19 "2 647 kr
SHURTAPE PC 589 Duct Tape 7 mil Silver PK24 | AH7AQN 36NH68 PC 58950 grader till 200 grader F.106 oz / tumGummi18 pund / tum7 mil.48mmSilver5.211 "3 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE PC 600 Kanaltejp 48mm x 55m 9 mil Gul
206SEK /enhet