SHURTAPE WP 100 Vattenaktiverad förpackningstejprulle PK10 | AH9PVE 40TU36

SHURTAPE WP 100 Vattenaktiverad förpackningstejprulle PK10

Finns i lager
Artikel: AH9PVE Modell: WP 100Korsreferens: 40TU36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenaktiverad förpackningstejp
AdhesivVattenaktiverad
StödmaterialPysselpapper
Kärnstorlek3"
Prestanda Temp.150 grader F
FormaKontinuerlig rulle
Ren styrkaINTE BETYGSATT
BandfärgTan
Draghållfasthet56 pund / tum
Tjocklek5 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1085
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)18.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tejpbredd: 72 mm
    • Bandlängd: 138m
    • Tejp vidhäftande styrka: Ej klassad
    • Tejpapplikation: Maskin
    • Bandförlängning: 0%

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivDraghållfasthetTjocklekBreddFärgDiameterPris
SHURTAPE HP 200 kartongtejp gul 48 mm x 100 m - Förpackning med 36 | AB7XGQ 24K273 HP 20020 grader till 150 grader F.44 oz / tumSyntetiskt gummi / smälta27 pund / tum1.9 mil.48mmGul4.44 "3 536 kr
SHURTAPE HP 100 kartongtejp klar 48 mm x 100 m - Förpackning med 36 | AB7XGR 24K274 HP 10020 grader till 150 grader F.43 oz / tumSyntetiskt gummi / smälta21 pund / tum1.6 mil.48mmRensa4.26 "2 256 kr
SHURTAPE AP 401 Kartongtejp klar 48mm x 50m - Förpackning med 36 | AB7XGT 24K276 AP 401-20 grader till 180 grader F.27 oz / tumVattenbaserad akryl30 pund / tum2.5 mil.48mmRensa4.11 "2 008 kr
SHURTAPE AP 401 Kartongtejp klar 72mm x 50m - Förpackning med 24 | AB7XGU 24K277 AP 401-20 grader till 180 grader F.27 oz / tumVattenbaserad akryl30 pund / tum2.5 mil.72mmRensa4.05 "1 604 kr
SHURTAPE HP 200 kartongtejp klar 48 mm x 100 m - Förpackning med 36 | AB7XGV 24K278 HP 20020 grader till 150 grader F.44 oz / tumSyntetiskt gummi / smälta27 pund / tum1.9 mil.48mmRensa4.44 "2 914 kr
SHURTAPE HP 200 kartongtejp klar 48mm x 914m - Förpackning med 6 | AB7XGW 24K280 HP 20020 grader till 150 grader F.44 oz / tumSyntetiskt gummi / smälta27 pund / tum1.9 mil.48mmRensa9.89 "3 192 kr
SHURTAPE AP 180 Kartongtejp Klar 48mm x 100m - Förpackning med 36 | AB7XGY 24K282 AP 180-20 grader till 180 grader F.21 oz / tumVattenbaserad akryl20 pund / tum1.8 mil.48mmRensa4.45 "2 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE WP 100 Vattenaktiverad förpackningstejprulle PK10
2 777 kr /enhet