Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 192-203 pneumatisk termostat, 45 grader till 85 grader F, 2 rör | AD7FDN 4E667

SIEMENS 192-203 pneumatisk termostat, 45 grader till 85 grader F, 2 rör

Finns i lager
Artikel: AD7FDN Modell: 192-203Korsreferens: 4E667
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
1 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk termostat
Luftanslutningar5 / 32 "Barb
Luftkonsumtion20 scim
Djup1.625 "
ElementtypBi-metall
Höjd3.375 "
Max. Lufttryck30 psi
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
MonteringsstilVertikal
Omvänd skådespel / direkt skådespelOmvänd skådespelare
Temp. Kontrollområde45 grader till 85 grader F.
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Siemens 192-203 termostat konstruerad för att tillhandahålla proportionell utgång och manöverdonskontroll i pneumatiska ventiler respektive HVAC-utrustning
    • Har ett inbyggt fältjusterbart gränsstopp som tillåter mindre justering av den förinställda rörelsebanan
    • Levereras utrustad med en väggplatta och skruvar för enkel fastsättning på en mängd grova lådor
    • Testport som ger snabb och enkel kontroll av utgångstrycket utan att locket tas bort
    • Enkel börvärdesratt som kan användas i både Celsius- och Fahrenheit-skalor
    • Mycket känsligt bimetallelement reagerar på plötsliga temperaturförändringar

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionPris
SIEMENS 192-202 Pneumatisk termostat Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim1 708 kr
SIEMENS 192-840 Pneumatisk eftermonteringssats Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim1 706 kr
SIEMENS 192-841 Pneumatisk eftermonteringssats för termostat Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim1 706 kr
SIEMENS 192-208 värmetermostat, 2-rör, 45 grader till 85 grader F | AD7FDR 4E670 192-20820 scim2 639 kr
SIEMENS 194-3083 Pneumatisk termostat | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm2 733 kr
SIEMENS 192-204 pneumatisk termostat, proportionell enkelutgång | AD7FDU 4E673 192-20420 scim2 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 192-203 pneumatisk termostat, 45 grader till 85 grader F, 2 rör
1 698 kr /enhet