Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 192-204 pneumatisk termostat, proportionell enkelutgång | AD7FDU 4E673

SIEMENS 192-204 pneumatisk termostat, proportionell enkelutgång

Finns i lager
Artikel: AD7FDU Modell: 192-204Korsreferens: 4E673

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk termostat
Luftanslutningar5 / 32 "Barb
Luftkonsumtion20 scim
Djup1.625 "
ElementtypBi-metall
Höjd3.375 "
Max. Lufttryck30 psi
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
MonteringsstilVertikal
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt agerar
Temp. Kontrollområde45 grader till 85 grader F.
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Siemens 192-204 värmetermostat konstruerad för att automatiskt återställa rumstemperaturens börvärde under inaktiva timmar genom att ändra lufttrycket
    • Manuell åsidosättningsattribut underlättar för användaren att manuellt växla mellan dag- och nattlägen och en testport för snabb kontroll av utgångstryck utan att ta bort locket
    • Levereras utrustad med en utbytbar termometer, inställningsratt, begränsare och filter

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionPris
SIEMENS 192-202 Pneumatisk termostat Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim2 036 kr
SIEMENS 192-203 pneumatisk termostat, 45 grader till 85 grader F, 2 rör | AD7FDN 4E667 192-20320 scim2 024 kr
SIEMENS 192-840 Pneumatisk eftermonteringssats Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim2 023 kr
SIEMENS 192-841 Pneumatisk eftermonteringssats för termostat Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim2 059 kr
SIEMENS 192-208 värmetermostat, 2-rör, 45 grader till 85 grader F | AD7FDR 4E670 192-20820 scim3 277 kr
SIEMENS 194-3083 Pneumatisk termostat | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm3 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 192-204 pneumatisk termostat, proportionell enkelutgång
3 557 kr /enhet