Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 258-02069 Ventil Pneumatisk 1/2 In | AF2VMK 6YC73

SIEMENS 258-02069 Ventil pneumatisk 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF2VMK Modell: 258-02069Korsreferens: 6YC73
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
3 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk reglerventil
Cv4
Olika tryck25 PSI
Funktion Används för att tillhandahålla pneumatisk proportionell kontroll av vatten-, ång- och etylenglykollösningar (upp till 50 procent)
Max. Tryck15 psi
TypGloben skruvas
Ventiltyp3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stäng av betyg @ Main PSI (50 @ 0)
    • Rör (in.) (1/2 NPT)
    • Fjäderområde (PSI) (8-13)
    • Ventilhusmaterial (brons)

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Max. TryckVentiltypPris
SIEMENS 257-02041 Ventil och ställdon Pneumatiskt rör 1/2 In | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Varmt/kallt vattenventil250 psi2-vägs NEJ2 929 kr
SIEMENS 256-02008 Ventil pneumatisk 1/2 in | AF2VMG 6YC70 256-02008Används för att tillhandahålla pneumatisk proportionell kontroll av vatten-, ång- och etylenglykollösningar (upp till 50 procent)15 psi2-vägs NC3 073 kr
SIEMENS 257-02038 Ventil Pneumatisk 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Används för att tillhandahålla pneumatisk proportionell kontroll av vatten-, ång- och etylenglykollösningar (upp till 50 procent)15 psi2-vägs NEJ3 073 kr
SIEMENS 257-02044 Ventil pneumatisk 3/4 tum | AF2VMJ 6YC72 257-02044Används för att tillhandahålla pneumatisk proportionell kontroll av vatten-, ång- och etylenglykollösningar (upp till 50 procent)15 psi2-vägs NEJ3 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 258-02069 Ventil pneumatisk 1/2 tum
3 344 kr /enhet