Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN Carbide End Mill Square 7/32 5/8 Cut L | AC6NPJ 35U839

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN Karbidändfräs fyrkantig 7/32 5/8 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6NPJ Modell: 07570TNKorsreferens: 35U839

Få det Maj 16, Torsdag
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd5 / 8 "
ListnummerE5021
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07554TN Hårdmetallkvarn Kvadrat 1/16 3/16 Skuren L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "156SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07555TN Hårdmetallkvarn 5/64 3/16 Skuren L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07556TN Hårdmetallkvarn Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "155SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07557TN Hårdmetallkvarn Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07558TN Hårdmetallkvarn Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "176SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG 07560TN Hårdmetallkvarn Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "242SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 07561TN Carbide End Mill Square 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN Karbidändfräs fyrkantig 7/32 5/8 kapad L
316SEK /enhet