SIEMENS 331-2973 Linjär pneumatisk manöverdon | AC2HMD 2KGP5

SIEMENS 331-2973 Linjärt pneumatiskt manöverdonsled

Finns i lager
Artikel: AC2HMD Modell: 331-2973Korsreferens: 2KGP5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt pneumatiskt ställdon
Höjd7.5 "
Längd20.5 "
Max. Lufttryck30 psi
Monteringstyppivot
Nominellt fjäderområde8 till 13 psi
Arbetstryck8 till 13
Stroke4"
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8412390080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nettokraft utövad @ 0 PSI (88 lb.)
    • Nettokraft utövad @ 18 PSI (55 lb.)
    • Ger: Gradvis eller positiv påverkan av spjäll

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdStrokePris
SIEMENS 331-4811 Linjär pneumatisk ställdon | AC2HMC 2KGP4 331-48114.75 "10.5 "2.375 "2 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 331-2973 Linjärt pneumatiskt manöverdonsled
3 407 kr /enhet