Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 185A full belastning, 110 till 127VAC/DC | CH6JQF 13Y651

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 185A full belastning, 110 till 127VAC/DC

Finns i lager
Artikel: CH6JQF Modell: 3RT10566AF363PA0Korsref: 13Y651
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
19 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC magnetisk kontaktor
Spolvolts110 till 127 V AC / DC
konfiguration2NO / 2NC
Djup6.69 "
Fullastad förstärkare-induktiv185A
Motstånd mot full belastning215A
Höjd4.72 "
HP @ 1 fas - 240V30 hk
HP @ 3 fas - 208V60 hk
HP @ 3 fas - 240V75 hk
HP @ 3 fas - 480V150 hk
HP @ 3 fas - 575V200 hk
Hz50 / 60 Hz
Antal poler3
ReverseringNej
Bredd4.72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
URSPRUNGSLANDTyskland

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 185A full belastning, 110 till 127VAC/DC
19 732 kr /enhet