Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 3RT20261BM40 Strömkontaktor, 220 V DC Spole Volt, 25 A fulllast Amps-induktiv, 1No/1Nc | CU2TJU 56JW74

SIEMENS 3RT20261BM40 Strömkontaktor, 220 V DC Spole Volt, 25 A Full Load Amps-induktiv, 1No/1Nc

Finns i lager
Artikel: CU2TJU Modell: 3RT20261BM40Korsreferens: 56JW74
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
3 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SIEMENS 3RT20182AF02 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 16 A fulllast ampere-induktiv, 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Kontaktor2 069 kr
SIEMENS 3RT20181AF01 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 16 A fulllast ampere-induktiv, 1Nr | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Kontaktor2 045 kr
SIEMENS 3RT20182AF01 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 16 A fulllast ampere-induktiv, 1Nr | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Kontaktor2 033 kr
SIEMENS 3RT20271AG20 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 32 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Kontaktor3 923 kr
SIEMENS 3RT20271AF00 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 32 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Kontaktor3 999 kr
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 Kontaktor, 110/120 VAC spolevolt, 18 A fulllast ampere-induktiv, 1Nr | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Kontaktor2 978 kr
SIEMENS 3RT20272AK60 kontaktor, 110/120 VAC spolevolt, 32 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Kontaktor4 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 3RT20261BM40 Strömkontaktor, 220 V DC Spole Volt, 25 A Full Load Amps-induktiv, 1No/1Nc
3 973 kr /enhet